{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 2.400 W | |
| Serie | Grey Line | |
| Denominación del fabricante | VHO 200 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Volumen envase | 75 l | |
| Número de turbinas | 1 | |
| Caudal de aire | 3.300 l/min | |
| Capacidad de aspiración máx. | 230 mbar | |
| Tipo de producto | Aspirador en seco / en húmedo | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 70 dB | |
| Longitud total | 580 mm | |
| Anchura total | 880 mm | |
| Altura total | 1.230 mm | |
| Peso total | 60 kg |
| Número de artículo | 078559 VHO200 | |
| EAN / GTIN | 5711145490681 | |
| Número del fabricante | 4010400054 | |
| Fabricante/responsable | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |