{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | VHO 200 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 2.400 W | |
| Prostornina zbiralnika | 75 l | |
| Dolžina | 580 mm | |
| Širina | 880 mm | |
| Višina | 1.230 mm | |
| Število turbin | 1 | |
| Pretok zraka | 55 l/s | |
| Vakuum | 230 mbar | |
| Delovni hrup | 70 dB(A) | |
| Masa | 60 kg | |
| Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |
| Številka izdelka | 078559 VHO200 | |
| EAN/GTIN | 5711145490681 | |
| Številka proizvajalca | 4010400054 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |