{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG modello AS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BEWS18-125BLPX2-0 | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 26 mm | |
Peso | 2,16 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 5,4 m/s2 | |
Sovraccarico | si | |
Dispositivo di uomo morto | si | |
Avvio dolce | no | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Kickback-stop | no | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077126 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546411428 |