Batteria agli ioni di litio SHD AS18

Codice art.: 073846 AS18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Apparecchi AEG 18V
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073846 AS18
EAN / GTIN 4058546361419

Descrizione

Esecuzione:

La nuova tecnologia delle batterie HD offre prestazioni superiori nelle applicazioni più difficili ed è retrocompatibile con tutti gli apparecchi AEG da 18 V. La tecnologia PRO Lithium-Ion™ offre inoltre una piattaforma ottimale della batteria con protezione tripla.
  • Monitoraggio della temperatura: protegge la batteria dal surriscaldamento.
  • Protezione contro i sovraccarichi elettrici: gestisce lo spegnimento immediato in caso di sovraccarico.
  • Controllo monocella: protegge la batteria dallo scaricamento completo.

Per:

Sistema AEG da 18 V.