{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type AS 18 V | |
Fabrikantnummer | BEWS18-125BLPX2-0 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 26 mm | |
Gewicht | 2,16 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 5,4 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | nee | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | nee | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077126 BEWS18BLPX | |
EAN/GTIN | 4058546411428 |