Batteria agli ioni di litio SHD, Tipo batteria: 4

Codice art.: 073846 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Denominazione originale prodotto Li-Ionen Akku SHD, Akkutyp: 4
Imballaggio singoli
Alimentazione Alimentazione a batteria
Caricabatterie incluso no
Tipo di prodotto Batteria
Per Apparecchi AEG 18V
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073846 4
EAN / GTIN 4892210246752
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Potenti batterie agli ioni di litio da 18 V, compatibili con tutte le macchine AEG da 18 V e i caricabatterie.
  • Monitoraggio della temperatura: protegge la batteria dal surriscaldamento.
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi: gestisce lo spegnimento immediato in caso di sovraccarico.
  • Monitoraggio delle singole celle: protegge la batteria dallo scaricamento completo.

Tecnologia delle batterie SHD: adatta a prestazioni elevate per applicazioni impegnative.

Per:

Sistema AEG da 18 V.