Akumulátor Li-Ion SHD, Typ akumulátoru: 4

Artiklové číslo: 073846 4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Označení výrobce Li-Ionen Akku SHD, Akkutyp: 4
Obal volné
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Včetně nabíječky ne
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Přístroje AEG 18V
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073846 4
EAN / GTIN 4892210246752
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Výkonné 18V Li-Ion akumulátory, kompatibilní se všemi stroji AEG 18V a nabíječkami.
  • Kontrola teploty: Chrání akumulátor před přehříváním.
  • Elektronická ochrana proti přetížení: Okamžité vypnutí při přetěžování.
  • Kontrola jednotlivých článků: Chrání akumulátor před hlubokým vybitím.

Technologie akumulátorů SHD: Vhodné pro vysoký výkon v náročných aplikacích.

Vhodné pro:

Systém AEG 18 V.