Tastatore con sfera in metallo duro ø 3 mm, lunghezza 14.5mm

Codice art.: 0715919
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
Codice articolo 0715919
EAN / GTIN 4029713280802
Codice del produttore 0715919
Numero-L L40510 2417
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di misura con sfera in metallo duro per calibro a leva 0715..., lunghezza 14,5mm, sfera Ø 3mm

Proprietà:

  • Lunghezza: 14,5 mm