• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz mit Hartmetallkugel ø 3 mm, Länge 14,5 mm

Artikel-Nr.: 0715919
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0715919
EAN / GTIN 4029713280802
Herstellernummer 0715919
L-Nummer L40510 2417
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz mit Hartmetallkugel für Fühlhebelmessgerät 0715..., Länge 14,5mm, Kugel-Ø 3mm

Merkmal:

  • Länge: 14,5 mm