• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano avvitatore con mandrino intercambiabile, 12 V, trapano avvitatore a batteria, con indicatore dello stato di carica della batteria, senza batteria, L-Boxx

Codice art.: 070244 GSR1235FCS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-35 FC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore a 2 poli
Coppia massima morbido 20 Nm
Coppia massima duro 35 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 460 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.300 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 32 mm
Peso 0,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 1,9 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Met.; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 con mandrino intercambiabile, 12 V
USP2 Con indicatore dello stato di carica della batteria, senza batteria, in L-Boxx

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070244 GSR1235FCS
EAN / GTIN 3165140936941
Codice del produttore 06019H3003
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie alle dimensioni compatte con portabit o attacco a eccentrico o esagonale intercambiabile. Lavori flessibili grazie al sistema di cambio con quattro diversi attacchi FlexiClick. Impiego facile: gli attacchi rimangono semplicemente sull'apparecchio per la regolazione delle 16 diverse posizioni.

Fornitura:

Senza batteria, senza caricabatterie (Cordless Concept), inclusi attacco a eccentrico, mandrino, attacco angolare per punta da trapano, portabit.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.