Vŕtací skrutkovač s vymeniteľným vŕtacím skľučovadlom, 12 V, akumulátorový vŕtací skrutkovač, s indikátorom stavu nabitia akumulátora, bez akumulátora., v systémovom kufri L-Boxx

Č. pol.: 070244 GSR1235FCS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GSR 12V-35 FC
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora 2-pólový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 20 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 35 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 460 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 1 300 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 0 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 32 mm
Hmotnosť 0,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN <1,9 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; Kov; Oceľ
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 s vymeniteľným skľučovadlom, 12 V
USP2 s indikátorom nabitia akumulátora, bez akumulátora, v L-Boxxe

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 070244 GSR1235FCS
EAN/GTIN 3165140936941
Číslo výrobcu 06019H3003
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač Bosch
  • Kompaktný akumulátorový vŕtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.S
  • Electronic Motor Protection (EMP)
  • a Electronic Cell Protection (ECP). LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a
  • akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia
  • .
  • Viacstupňové nastavenie uťahovacieho momentu
  • na presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok
  • na presné navrtávanie a skrutkovanie.
  • Softgrip
  • Vymeniteľné farebné spony na ľahké rozpoznanie prístroja.

Presná práca aj na ťažko prístupných miestach vďaka kompaktným rozmerom s držiakom bitov alebo vymeniteľným excentrickým alebo uhlovým nadstavcom. Flexibilná práca vďaka vymeniteľnému systému so štyrmi rôznymi nadstavcami FlexiClick. Pohodlná manipulácia: Nadstavce jednoducho zostanú na zariadení a nastavia 16 rôznych polôh.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora, bez nabíjačky (Cordless Concept), vrátane excentrickej násady, skľučovadla vŕtačky, uhlovej vŕtacej násady, držiaka bitov.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 − č. 073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka