• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di avvio automatico Wireless, Modello: GCT30-42

Codice art.: 070237 GCT30-42
Sconto
46,06 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 0,3 kg
Lunghezza 43 mm
Larghezza 18 mm
Altezza 42 mm
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Denominazione della batteria CR2032
Numero di batterie contenute 1
Tipo di pulsante Manuale; Rilevamento delle vibrazioni
Visualizzazione di stato LED
Imballaggio Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070237 GCT30-42
EAN / GTIN 4053423240023
Codice del produttore 1600A02GG1
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di avvio automatico può essere utilizzato per tutti gli apparecchi a batteria con funzione di aspirazione. La funzione automatica di accensione e spegnimento senza fili consente di attivare e disattivare automaticamente il dispositivo di aspirazione (sensore di vibrazione); alternativamente. È possibile farlo tramite il pulsante del telecomando (manuale) sull´apparecchio a batteria. In questo modo è possibile risparmiare tempo prezioso. Facile da montare sugli apparecchi grazie agli elastici flessibili.
I LED luminosi e colorati rendono facilmente leggibile lo stato del sistema.

Fornitura:

1× GCT 30-42, 3× elastici flessibili