Système Auto-Start Sans fil, Type: GCT30-42

Réf.: 070237 GCT30-42
Remise
56,65 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 4 pc.
Accessoires pour Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Référence fabricant Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Emballage Carton
Couleur bleu; noir
Largeur 43 mm
Longueur 77 mm
Poids 0,148 kg
Caractéristiques Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: GCA 30-42 Professional (externer Auto-Start-Stecker) oder angeschlossener Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender (1 600 A03 0F0), 1x CR2032 Batterie; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Auto-Start-Modul
Hauteur 151 mm
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 070237 GCT30-42
EAN / GTIN 4053423240023
Réf. fabricant 1600A02GG1
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Le système Auto-Start peut être utilisé sur tous les appareils sans fil avec fonction d’aspiration. Le système de mise en marche et d’arrêt automatique sans fil permet de mettre en marche et d’arrêter l’aspirateur automatiquement (capteur de vibrations) ou via le bouton de télécommande (manuel) sur l’appareil sans fil. Cela permet de gagner un temps précieux. Installation aisée sur les appareils, grâce aux sangles flexibles.
Bonne lisibilité de l’état du système grâce aux LED lumineuses et colorées.

Description:

Accessoires du système GCT 30-42
L’utilisation d’un aspirateur oblige à avoir à gérer deux appareils au lieu d’un (l’outil proprement dit). C’est pourquoi nous avons conçu le système Auto-Start permettant un fonctionnement synchronisé de vos outils sans fil et de votre aspirateur: l’outil et l’aspirateur se mettent en marche et s’arrêtent automatiquement en même temps. Le module Auto-Start GCT 30-42 Professional se fixe facilement à de nombreux outils sans fil à l’aide des trois sangles en caoutchouc fournies. Le GCT 30-42 Professional peut être appairé rapidement à un connecteur Auto-Start externe (p. ex. le GCA 30-42 Professional) ou un aspirateur connecté, d’une simple pression sur un bouton. Vous pouvez ensuite vous mettre directement au travail. Le module Auto-Start détecte les vibrations de l’outil pendant son utilisation et active/désactive automatiquement l’aspirateur à votre place pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre travail. Le système Auto-Start commande votre aspirateur pendant que vous vous concentrez sur votre travail de perçage, burinage, découpe ou ponçage. Le système Auto-Start est utilisable partout où un outil sans fil est utilisé en combinaison avec un aspirateur. 3 x sangles en caoutchouc flexibles (1 600 A03 0F0). 1 x pile bouton au lithium CR2032 3 V

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,5 dm3
  • Poids brut: 0,148 kg
  • Poids net: 0,018 kg
  • Dimensions largeur: 43 mm
  • Dimensions hauteur: 151 mm
  • Dimensions longueur: 77 mm

Livraison:

  • Accessoires du système GCT 30-42
  • 3 x sangles en caoutchouc flexibles (1 600 A03 0F0)
  • 1 x pile bouton au lithium CR2032 3 V