Systém automatického spuštění Bezdrátové provedení, Typ: GCT30-42

Artiklové číslo: 070237 GCT30-42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 4 ks
Příslušenství pro Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Označení výrobce Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Obal Karton
Barva Modrá; Černá
Obsah sada
Druh produktu Auto-Start-Modul
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Délka 77 mm
Šířka 43 mm
Výška 151 mm
Hmotnost 0,148 kg
Specifikace Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: GCA 30-42 Professional (externer Auto-Start-Stecker) oder angeschlossener Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender (1 600 A03 0F0), 1x CR2032 Batterie; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070237 GCT30-42
EAN / GTIN 4053423240023
Číslo výrobce 1600A02GG1
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Systém automatického spuštění je použitelný pro všechny akumulátorem napájené přístroje s funkcí odsávání. Díky bezdrátovému automatickému zapnutí a vypnutí dojde na přístroji s akumulátorovým napájením k zapnutí nebo vypnutí vysavače automaticky (pomocí senzoru vibrací) nebo pomocí dálkového ovladače (ručně). Tím ušetříte drahocenný čas. Snadná montáž na přístroje díky pružným gumovým páskům.
Dobrá čitelnost indikace stavu systému prostřednictvím jasných a barevných LED.

Popis:

Systém příslušenství GCT 30-42
Pokud pracujete s vysavačem, musíte obvykle kromě svého nářadí obsluhovat i vysavač. Proto jsme vyvinuli funkci Auto-Start, která bezdrátově synchronizuje akumulátorová zařízení a vysavače – takže se automaticky spouštějí a zastavují současně. Modul pro automatické spouštění GCT 30-42 Professional lze pomocí tří přiložených gumových pásků snadno připevnit k celé řadě akumulátorových přístrojů. Rychlé propojení zařízení GCT 30-42 Professional s externím konektorem pro automatické spuštění (např. GCA 30-42 Professional) nebo připojeným vysavačem – pouhým stisknutím tlačítka. A můžete začít! Modul automatického spouštění rozpozná vibrace aktivovaného nářadí a automaticky za vás zapne a vypne vysavač – díky tomu se můžete plně soustředit na svou práci. Funkce automatického spouštění ovládá vysavač, zatímco se můžete plně soustředit na vrtání, sekání, řezání nebo broušení. Funkci automatického spuštění můžete použít všude tam, kde potřebujete akumulátorové zařízení v kombinaci s vysavačem - 3x pružná gumová páska (1 600 A03 0F0). 1 x lithiové knoflíkové baterie CR2032 3 V

Charakteristika:

  • Objem: 0,5 dm3
  • Hmotnost brutto: 0,148 kg
  • Hmotnost netto: 0,018 kg
  • Rozměry – šířka: 43 mm
  • Rozměry – výška: 151 mm
  • Rozměry – délka: 77 mm

Rozsah dodávky:

  • Systém příslušenství GCT 30-42
  • 3x pružné gumové pásky (1 600 A03 0F0)
  • 1 x lithiové knoflíkové baterie CR2032 3 V