Avvitatore a cricchetto a batteria, Modello: M12FHIR14

Codice art.: 070228 M12FHIR14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12FHIR14
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Coppia massima duro 47 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Portautensile Quadro da 1/4 pollici
Forma Avvitatore a cricchetto
Peso 1 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Codice del produttore 4933478171
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE
  • Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
Avvitatori a cricchetto a batteria ad alta velocità dalla struttura compatta con regolatore del numero di giri di elevata precisione.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati