{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
| tillverkarens beteckning | M12FHIR14 | |
| Antal ingående batterier | 0 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 2 Ah | |
| Batterispänning | 12 V | |
| maximalt vridmoment hårt | 47 Nm | |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| verktygsfäste | Fyrkant 1/4 tum | |
| Utförande | Spärr-skruvdragare | |
| vikt | 1 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
| typisk användning | Strong | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikelnummer | 070228 M12FHIR14 | |
| EAN/GTIN | 4058546341046 | |
| Tillverkarens nummer | 4933478171 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |