Akkus racsnis csavarozó, Típus: M12FHIR14

Cikkszám: 070228 M12FHIR14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FHIR14
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Maximális nyomaték kemény 47 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Szerszámbefogás Négyszög 1/4 col
Felépítés Racsnis csavarozó
Súly 1 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Gyártó száma 4933478171
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE− akkumulátoros sarokfúró csavarozó és racsnis csavarozó
  • REDLINK™ elektronika fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, jobb/bal forgásiránnyal és túlterhelés elleni védelemmel.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
Kompakt, nagy sebességű akkus racsnis csavarozó finoman adagolható fordulatszám-szabályozással.

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek