• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cappuccio COMPLETE MacKlin, Unisex, blu grano, Dimensioni ONE

Codice art.: 07014-650-11 ONE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 07014-650-11 ONE
EAN / GTIN 5707209153906
Codice del produttore 07014-650-11 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile MASCOTEX® con cuciture nastrate
  • Rivestimento leggero
  • elastico regolabile

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Rivestimento leggero
  • Cordicelle elastiche nel bordo anteriore, regolabili
  • Fissato con una chiusura lampo
  • Adatto a 00930-650
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere (MASCOTEX®)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • twill. Non usare ammorbidente.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco