Adattatore per interruttore a pedale USB

Codice art.: 06ADV384
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
Serie Z
Denominazione originale prodotto USB Fußschalter-Adapter; USB Input Tool Direct
Tipo di prodotto Cavo di ricarica/cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06ADV384
EAN / GTIN 4946368606811
Codice del produttore 06ADV384
Numero-L L40010 6040
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Strumento di ingresso USB
serie Direct Z
questo adattatori consente di collegare un interruttore a pedale con jack maschio da 3,5 mm al attacco USB tipo A di un PC. AD ESEMPIO, in collaborazione con USB ITPAK.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,17 X 0,14 X 0,03 M
  • Modello: USB-FSW