Adaptador para interruptor de pedal USB

Número de artículo: 06ADV384
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Z
Denominación del fabricante USB Fußschalter-Adapter; USB Input Tool Direct
Tipo de producto Cable de carga/cable de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 06ADV384
EAN / GTIN 4946368606811
Número del fabricante 06ADV384
Número L L40010 6040
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Herramienta de Entrada USB
Serie Z Directa
Este adaptadores permite conectar un pedal con conector de 3,5 mm al USB Tipo A conexión de un PC. POR EJEMPLO, en cooperación con USB ITPAK.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,17 X 0,14 X 0,03 M
  • Modelo: USB-FSW