• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

INIETTORE-MELANG 48P + 6 ACC

Codice art.: 06869106
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cannula di miscelazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06869106
EAN / GTIN 7630041143454
Codice del produttore 06869106
Numero-L L41140 489

Descrizione

Descrizione:

Iniettori-miscelatori, 48 pezzi + 6 punte

Proprietà:

  • Dimensioni: Lunghezza totale: 83 mm; Lunghezza tubo: 63 mm
  • Diametro: Diametro del tubo: rastremato da 7,10 a 6,80 mm; Uscita diametro esterno: 6,4 mm; Uscita diametro interno: 4,8 mm