• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MISCHHUELSEN 48S + 6 ZUB

Artikel-Nr.: 06869106
Netto: 91,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mischröhrchen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06869106
EAN / GTIN 7630041143454
Herstellernummer 06869106
L-Nummer L41140 489

Beschreibung

Beschreibung:

Mischhülsen, 48 Stück + 6 Spritzdüsen

Merkmal:

  • Abmessungen: Gesamtlänge: 83 mm; Rohrlänge: 63 mm
  • Durchmesser: Rohrdurchmesser: verjüngt von 7,10 auf 6,80 mm; Außendurchmesser Ausgang: 6,4 mm; Innendurchmesser Ausgang: 4,8 mm