• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano a vite 2.3 mm ()

Codice art.: 06725
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06725
EAN / GTIN 4010995067250
Codice del produttore 06725
Numero-L L60070 2671
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.
  • Impiego: Basta inserire il cacciavite, applicare in profondità la chiave ad anello e svitare senza distorcere. Per rimuovere viti sinistrorse o destrorse danneggiate o rotte proteggendo la filettatura, specialmente viti con testa ad esagono incassato spanate.
  • Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno tenace, tempra completa, brunito.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Punta elicoidale (mm): 2.3
  • Lunghezza totale (mm): 53
  • con batteria / batteria ricaricabile: No