Taladro extractor de tornillos 2.3 mm

Número de artículo: 06725
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 06725
EAN / GTIN 4010995067250
Número del fabricante 06725
Número L L60070 2671
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Retirada cuidadosa del tornillo sin dañar la rosca.
  • Aplicación: Simplemente introducir el extractor, fijar la llave poligonal profundamente y desenroscar sin que se atasque. Para la eliminación de tornillos dañados o partidos con rosca a izquierdas o a derechas sin dañar la rosca, especialmente tornillos hexagonales interiores trasroscados.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta tenacidad, endurecido de manera continua, valonado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Broca espiral (mm): 2.3 mm
  • Longitud Total (mm): 53 mm
  • con batería / batería recargable: No