• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di calibri ad anello NOGO, M3 - M12 6g

Codice art.: 0658690
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0658690
EAN / GTIN 4029713235031
Codice del produttore 0658690
Numero-L L40510 2549
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • 7 pezzi
  • Acciaio temprato
  • Per filettature metriche ISO standard DIN 13

Descrizione:

Set di anelli per filettatura, misura 6g, M3 - M12

Proprietà:

  • Dimensione nominale: 3 - 12
  • Tipo di filettatura: M
  • Misura nominale in mm: 3 - 12

Norma:

DIN 13