Set NOGO draad ringmaten, M3 - M12 6g

Artikelnummer: 0658690
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0658690
EAN/GTIN 4029713235031
Nummer fabrikant 0658690
L-nummer L40510 2549

Omschrijving

Uitvoering:

  • 7-stuks
  • Gehard peilstaal
  • Voor standaard metrische ISO-schroefdraad DIN 13

Omschrijving:

Set draadmetingsringen, passend 6g, M3 - M12

Kenmerk:

  • Nominale afmeting: 3 - 12
  • Type schroefdraad: M
  • Nominale afmeting mm: 3 - 12

Norm:

DIN 13