• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro del tappo di fine corsa in acciaio DIN 2245 H7 82,0 mm

Codice art.: 0637167
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0637167
EAN / GTIN 4029713216702
Codice del produttore 0637167
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tolleranze di produzione: A norma DIN 7150-2 e DIN 7164
  • Montare H7
  • Tutto cilindrico
  • Dimensioni speciali con altre tolleranze sono disponibili su richiesta

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 82
  • Classe di tolleranza: 2245-2
  • Misura nominale in mm: 82