• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mezní kalibrační trn ocel DIN 2245 H7 82,0 mm

Artiklové číslo: 0637167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0637167
EAN / GTIN 4029713216702
Číslo výrobce 0637167
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Popis:

  • Výrobní tolerance: Podle DIN 7150-2 a DIN 7164
  • Namontujte H7
  • Všechny válcové
  • Na vyžádání jsou k dispozici speciální rozměry s jinými tolerancemi

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 82
  • Třída tolerance: 2245-2
  • Jmenovitý rozměr mm: 82