Set di calibri a spillo, 100pz, c. 2, ø 2.01-3.00mm, incr. 0.01

Codice art.: 0636373
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 0636373
EAN / GTIN 4029713234928
Codice del produttore 0636373
Numero-L L40510 1609
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in set 100 perni Gen.2, 2,01 - 3,00 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 2,01 - 3,0
  • Classe di tolleranza: 2
  • Passo mm: 0,01
  • Misura nominale in mm: 2,01 - 3,0