Jeu de piges 100 piges classe 2, 2,01 - 3,00 mm

Réf.: 0636373
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 0636373
EAN / GTIN 4029713234928
Réf. fabricant 0636373
Article hors catalogue L40510 1609
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Broches de test dans le jeu 100 broches Gen.2, 2.01 - 3.00 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 2,01 - 3,0
  • Classe de tolérance : 2
  • Pas à pas mm : 0.01
  • Cote nominale mm : 2,01 - 3,0