• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Puntale sonda a elica da 16 mm con sensore di temperatura

Codice art.: 0635 9570
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0635 9570
EAN / GTIN 4029547018886
Codice del produttore 0635 9570
Numero-L L40540 364
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Più applicazioni con meno strumenti: se sei già in possesso di una delle nostre sonde con impugnatura universale, puoi ampliare la tua dotazione di sonde semplicemente con il puntale sonda a elica da 16 mm.