• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tête de sonde à hélice de 16 mm avec capteur de température

Réf.: 0635 9570
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Identification et classification

Référence article 0635 9570
EAN / GTIN 4029547018886
Réf. fabricant 0635 9570
Article hors catalogue L40540 364
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Montez la tête de sonde tout simplement sur le télescope extensible pour sondes d'écoulement et fixez les deux sur la poignée avec Bluetooth ou avec fil à l’aide de l'adaptateur disponible sur commande (référence 0554 2160).