• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sonda a filo caldo (digitale) - con sensore termoigrometrico, con cavo

Codice art.: 0635 1572
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0635 1572
EAN / GTIN 4029547018879
Codice del produttore 0635 1572
Numero-L L40540 402
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzate la sonda a filo caldo con lo strumento di misura multifunzione testo compatibile (da ordinare separatamente) per determinare la velocità dell'aria, la portata, la temperatura e l'umidità dell'aria
  • Sonda a filo caldo con sensore di temperatura e umidità - caratteristiche
  • Utilizzate il cavo fisso sull'impugnatura per collegare la sonda a filo caldo allo strumento di misura (da ordinare separatamente). La sonda a filo caldo è dotata di un telescopio che può essere esteso fino a una lunghezza massima di 1,0 m. La profondità di immersione è facilmente leggibile, anche in caso di scarsa visibilità, grazie alla scala ad alto contrasto
  • Il menu di misura per la portata volumetrica, strutturato in modo chiaro, consente di utilizzare lo strumento di misura in modo intuitivo. Il flusso volumetrico viene calcolato con precisione grazie alla comoda immissione delle dimensioni e della geometria della sezione trasversale del condotto. Nello strumento di misura vengono visualizzati il calcolo della media temporizzata e multipunto, il flusso volumetrico medio, la lettura attuale e i valori minimo/massimo
  • Particolarmente utile: premere il pulsante sulla sonda a filo caldo per azionare lo strumento di misura. Ad esempio, per memorizzare le singole letture per il calcolo della media a più punti o per avviare e arrestare le serie di misurazioni per il calcolo della media nel tempo
  • Protezione integrata del sensore: quando non si utilizza la sonda a filo caldo, il cappuccio di protezione ruotabile protegge il sensore di velocità dell'aria dalle sollecitazioni meccaniche
  • Risparmio di spazio: più applicazioni, meno attrezzature
  • Indipendentemente versatile: un'impugnatura universale può essere collegata a tutte le teste della sonda, in modo da padroneggiare più applicazioni utilizzando meno attrezzature e risparmiando spazio
  • Ordinate l'impugnatura Bluetooth® per rendere più comoda la misurazione e garantire un minore ingombro dei cavi nella valigia. Questa trasmette le letture allo strumento di misura da una distanza massima di 20 metri. Se in un futuro lontano i sensori (velocità dell'aria, temperatura, umidità) dovessero essere sostituiti, è possibile cambiare la testa della sonda
  • Se necessario, è possibile montare la sonda a filo caldo con la prolunga telescopica (ordinabile separatamente). In questo modo è possibile raggiungere una lunghezza totale di 2 metri, facilitando l'esecuzione di misurazioni su impianti di ventilazione di grandi dimensioni
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda digitale otterrete risultati di misurazione eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misura rende l'incertezza di misurazione un ricordo del passato. È sufficiente inviare la testa della sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura continui a essere utilizzato
  • Aree di applicazione della sonda a filo caldo
  • Condotti di ventilazione: Utilizzate la sonda a filo caldo per misurare con affidabilità la velocità di flusso, la temperatura dell'aria e l'umidità nei condotti di ventilazione
  • Siccome il campo di misura arriva fino a +50 m/s e la lunghezza totale della sonda può essere estesa fino a 2,0 m (ordinate separatamente la prolunga telescopica), è possibile effettuare misure anche su impianti di ventilazione di grandi dimensioni.