Sonda de hilo caliente (digital) - incl. sensor de humedad y temperatura, con cable

N.º do artigo: 0635 1572
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Identificação e classificação

Número do artigo 0635 1572
EAN/GTIN 4029547018879
Número do fabricante 0635 1572
Número L L40540 402
Fabricante/responsável Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Descrição:

Utilice la sonda de hilo caliente con el instrumento de medición multifunción testo compatible (pedir por separado) para determinar la velocidad del aire, el caudal volumétrico, la temperatura del aire y la humedad
  • Sonda de hilo caliente con sensor de temperatura y humedad - características
  • Utilice el cable fijo del mango para conectar la sonda de hilo caliente al instrumento de medición (pedir por separado). La sonda de hilo caliente está equipada con un telescopio, que puede extenderse hasta una longitud máxima de 1,0 m. La profundidad de inmersión es fácil de leer, incluso si la visibilidad es escasa, gracias a la escala de alto contraste
  • El menú de medición claramente estructurado para el caudal volumétrico permite manejar el instrumento de medición de forma intuitiva. El caudal volumétrico se calcula con precisión gracias a la cómoda introducción del tamaño y la geometría de la sección transversal del conducto. En el aparato de medición se muestran el cálculo medio temporizado y multipunto, el caudal volumétrico medio, la lectura actual y los valores mín./máx
  • Particularmente útil: pulsar el botón de la sonda de hilo caliente para manejar el aparato de medición. Por ejemplo, para almacenar lecturas individuales para el cálculo de la media multipunto o para iniciar y detener series de mediciones para el cálculo de la media en el tiempo
  • Protección integrada del sensor: cuando no se utiliza la sonda de hilo caliente, la tapa protectora giratoria protege el sensor de velocidad del aire de los esfuerzos mecánicos
  • Ahorro de espacio: más aplicaciones, menos equipamiento
  • Indensamente versátil: un mango universal puede conectarse a todos los cabezales de sonda - para que pueda dominar más aplicaciones utilizando menos equipamiento y ahorrar espacio
  • Pida el mango Bluetooth® para que sea más cómodo llevar a cabo su medición y garantizar menos desorden de cables en el maletín. Transmite las lecturas al instrumento de medición desde una distancia de hasta 20 metros. Si en un futuro lejano es necesario sustituir los sensores (velocidad del aire, temperatura, humedad), puede cambiar el cabezal de la sonda
  • Si lo desea, también puede montar la sonda de hilo caliente con la extensión telescópica (disponible para pedir por separado). De este modo, puede alcanzar una longitud total de 2 metros, lo que facilita la realización de mediciones en grandes sistemas de ventilación
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda digital obtendrá resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Solo tiene que enviar el cabezal de la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición sigue utilizándose de forma continua
  • Áreas de aplicación de la sonda de hilo caliente
  • Ductos de ventilación: Utilice la sonda de hilo caliente para medir con fiabilidad la velocidad del flujo, la temperatura del aire y la humedad en conductos de ventilación
  • Dado que el rango de medición llega hasta +50 m/s y que la longitud total de la sonda puede ampliarse hasta 2,0 m (pida la extensión telescópica por separado), las mediciones pueden realizarse incluso en grandes sistemas de ventilación.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados