Fogli di riferimento di precisione, spessore cs. 0.6mm gamma 50x300mm

Codice art.: 0613652
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
Configurabile no
Spessore pellicola 0,6
Tipo di prodotto Foglio
Lunghezza complessiva L 300 mm
Larghezza complessiva B 50 mm
Contenuto parte singola
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0613652
EAN / GTIN 4029713280345
Codice del produttore 0613652
Numero-L L40510 2477
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

acciaio al carbonio, 50 x 300 mm, 10 pezzi

Descrizione:

Lamine di precisione in acciaio al carbonio. Dimensione 50x300mm. Spessore 0,60mm. Confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Misura nominale in mm: 0,6 mm