Podloga iz ogljikovega jekla PU 10 kosov 50 x 300 x 0,60 mm

Št. art.: 0613652
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Možnost konfiguracije ne
Debelina folije 0,6
Vrsta izdelka podložna folija
Celotna dolžina L 300 mm
Skupna širina B 50 mm
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613652
EAN/GTIN 4029713280345
Številka proizvajalca 0613652
L-število L40510 2477
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

ogljikovo jeklo, 50 x 300 mm, 10 kosov

Opis:

Natančne podložne folije iz ogljikovega jekla. Dimenzije 50x300 mm. Debelina 0,60 mm. Pakiranje po 10 kosov.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,6 mm