• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro spessimetro di precisione, ss 0.5mm, larghezza 100mm

Codice art.: 0613350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0613350
EAN / GTIN 4029713279882
Codice del produttore 0613350
Numero-L L40510 2403
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio inox, larghezza 100 mm lunghezza 5 m.

Descrizione:

Nastro di precisione, inossidabile. Lunghezza 5m, larghezza 100mm, spessore 0,50mm

Proprietà:

  • Lunghezza: 5 m.
  • Misura nominale in mm: 0,5 mm