Bandă de calibrare inox 5 m x 100 mm 0,50 mm

Cod articol: 0613350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bandă calibrată

Identificare și clasificare

Cod articol 0613350
EAN / GTIN 4029713279882
Număr producător 0613350
L-Număr L40510 2403
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

Oțel inoxidabil, lățime 100 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de măsurare de precizie, inoxidabil. Lungime 5 m, lățime 100 mm, grosime 0,50 mm

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,5 mm