{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Durata | 17.520 h | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Interfaccia | Opto RS232C | |
| Altezza cifre | 7 mm | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. digitale | |
| Superficie delle superfici di contatto | temprate | |
| Numero di micrometri | 1 pz. | |
| Campo di misura min. | 20 mm | |
| Campo di misura max. | 40 mm | |
| Normativa | DIN 863-4 | |
| Certificato di collaudo | si |
| Codice articolo | 06130223 | |
| EAN / GTIN | 7630041117226 | |
| Codice del produttore | 06130223 | |
| Numero-L | L41140 454 |