Sada digitálních dutinoměrů IMICRO 20-40 mm

Č. pol.: 06130223
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06130223
EAN/GTIN 7630041117226
Číslo výrobcu 06130223
Číslo L L41140 454

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [mm]: 20 ÷ 40
  • Rozsah měření [in]: .7874 ÷ 1,5748
  • Rozlišení [mm]: 0,001
  • Rozlišení [in]: .00005

Popis:

Sada digitálních vnitřních mikrometrů IMICRO, 20-40 mm

Charakteristika:

  • Nula: Plovoucí
  • Měřicí plochy: Titanový nitrid tvrdý povlak
  • Stupeň ochrany: IP54; IP40 (s opto-RS232)
  • Displej: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Datové výstupy: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 let
  • Jednotky: Mm / in
  • Součástí dodávky: Baterie (1x); zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4