Martello perforatore con SDS plus GBH 3-28 Professional.

Codice art.: 061123A000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Potenza assorbita 1.100 W
Alimentazione Netzbetrieben
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 061123A000
EAN / GTIN 3165140471220
Codice del produttore 061123A000
Numero-L L00590 441

Descrizione

Descrizione:

  • martello perforatore con SDS più GBH 3-28 DRE, il GBH 3-28 DFR Professional offre le prestazioni più versatili nel segmento SDS Plus wired martello perforatore
  • Il contenitore compatto consente un'ampia gamma di applicazioni in spazi limitati
  • Il design a L garantisce una distribuzione bilanciata del peso e un controllo delle vibrazioni per un funzionamento senza sforzo e continuo
  • Grazie al suo motore da 800 watt e al peso dell'utensile di soli 3,6 kg, ha un elevato rapporto potenza-peso
  • Questo elettroutensile è adatto per la foratura e la scalpellatura di calcestruzzo, muratura, legno e metallo
  • È compatibile con vari Accessori per l'estrazione della polvere
  • Inoltre, il modello GBH 3-28 DFR Professional è dotato di un mandrino a rilascio rapido per punte da trapano rotonde, un mandrino di cambio , rotazione destra/sinistra, un giunto di sovraccarico, numero di giri variabile e vario-lock

Proprietà:

  • Diametro del calcestruzzo, trapano a percussione: 4 - 28 mm
  • Peso: 3,5 kg
  • Massimo. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø di foratura del legno: 30 mm
  • Massimo Ø trapano per muratura, punte da trapano: 82 mm
  • Velocità nominale: 0 - 900 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 800 W
  • Campo di applicazione opzionale calcestruzzo, trapano a percussione: 12 - 18 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 3,1 J
  • Rapidità di battuta alla velocità nominale: 0 - 4000 bpm
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Dimensioni utensile (larghezza): 354 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 233 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 233 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • Custodia per utensili
  • Fermata di profondità 210 mm
  • Tubo di sgrassatura
  • Panno macchina