Vrtací kladivo se SDS plus GBH 3-28 Professional.

Artiklové číslo: 061123A000
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
Obal Metabox
Příkon 1 100 W
Zdroj energie Netzbetrieben
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 061123A000
EAN / GTIN 3165140471220
Číslo výrobce 061123A000
L-číslo L00590 441

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo s SDS plus GSH 3-28 DRE, GBH 3-28 DFR Professional má nejuniverzálnější výkon v SDS plus kabelové vrtací kladivo segmentu
  • Kompaktní korpus skříně umožňuje širokou škálu aplikací v omezeném prostoru
  • Konstrukce ve tvaru L zajišťuje vyvážené rozložení hmotnosti a kontrolu vibrací pro bezproblémový nepřetržitý provoz
  • Díky motoru o příkonu 800 W a hmotnosti nástroje pouhých 3,6 kg má vysoký poměr výkonu a hmotnosti
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
  • Kromě toho má GBH 3-28 DFR Professional rychloupínací sklíčidlo pro kruhové vrtáky, upínací sklíčidlo , otáčení doprava/doleva, spojku přetížení, variabilní Otáčky a vario-lock

Charakteristika:

  • Vrtací Ø do betonu, příklepový vrták: 4 - 28 mm
  • Hmotnost: 3,5 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtání do dřeva: 30 mm
  • Max. Ø vrtání do zdiva, vrtáky: 82 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 900 min-1
  • Nominální příkon: 800 W
  • Opt. rozsah použití beton, příklepové vrtání: 12 - 18 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 3,1 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 4000 úderů za minutu
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozměry nářadí (šířka): 354 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 233 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 233 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Kufřík na nářadí
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Trubička na mazání
  • Strojní utěrka