Boorhamer met SDS plus GBH 3-28 Professional.

Artikelnummer: 061123A000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Metabox
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Wattage 1.100 W
Energievoorziening Netzbetrieben
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 061123A000
EAN/GTIN 3165140471220
Nummer fabrikant 061123A000
L-nummer L00590 441

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorhamer met SDS plus GBH 3-28 DRE heeft de GBH 3-28 DFR professional de meest veelzijdige prestaties in het SDS plus Wired boorhamer segment
  • De compacte behuizing maakt een breed scala aan toepassingen in beperkte ruimte mogelijk

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, hamerboor: 4 - 28 mm
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor-Ø hout: 30 mm
  • Max. Boor Ø metselwerk, boren: 82 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 900 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 800 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 12 - 18 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 3,1 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 4000 bpm
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 354 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 233 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 233 mm
  • Gereedschaphouder: SDS plus

Levering:

  • Extra handgreep
  • Gereedschapskoffer
  • Dieptestop 210 mm
  • Verwijderingsbuis
  • Machinedoek