Spessimetro, ottone, 100mm, 13 lame, 0,05-1,00mm

Codice art.: 0607402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Passo 0,05 mm
Spessore min. 0,05 mm
Spessore max. 1 mm
Lunghezza della lama 100 mm
Numero lame 13 pz.
Configurabile no
Spessori lama 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 1 mm
Tipo di prodotto Spessimetro
Contenuto parte singola
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0607402
EAN / GTIN 4029713283667
Codice del produttore 0607402
Numero-L L40510 1129
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • lame coniche
  • larghezza 10 mm
  • lunghezza lama 100 mm
  • controdado
  • antimagnetico

Descrizione:

Spessimetro in ottone (antimagnetico) con dado di bloccaggio. Composto da 13 lame di spessimetro, lunghezza della lama 100mm. Campo di misura 0.05-1.00mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 0,05 - 1