{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pas | 0,05 mm | |
| Epaisseur min. | 0,05 mm | |
| Epaisseur max. | 1 mm | |
| Longueur de lame | 100 mm | |
| Nombre de lames | 13 pc. | |
| Configurable | non | |
| Epaisseur de lame | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 1 mm | |
| Type de produit | jauge d’épaisseur | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 0607402 | |
| EAN / GTIN | 4029713283667 | |
| Réf. fabricant | 0607402 | |
| Article hors catalogue | L40510 1129 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |