• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano avvitatore a batteria GSB 18V-45

Codice art.: 06019K3300
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019K3300
EAN / GTIN 4059952605654
Codice del produttore 06019K3300
Numero-L L00590 1722
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore a batteria GSB 18V-45, Il GSB 18V-45 è dotato di un motore brushless che garantisce lunga durata e potenza per tutte le applicazioni più comuni
  • Raggiunge una coppia massima di 45 Nm e una velocità di 1.900 min-¹
  • Il robusto trapano a percussione è dotato di un mandrino in metallo da 13 mm per un'eccellente trasmissione della coppia durante il lavoro
  • Grazie al suo design leggero e compatto, con una lunghezza della testa di soli 174 mm, può essere utilizzato ovunque e la clip da cintura inclusa lo rende facile da trasportare
  • Il GSB 18V-45 Professional è adatto per viti di piccole e medie dimensioni con un diametro massimo di 8 mm
  • Offre un diametro massimo di foratura fino a 35 mm nel legno e fino a 10 mm nell'acciaio e nella muratura
  • Il trapano a percussione è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Forma Ø legno, max.: 35 mm
  • Forma Ø muratura, max.: 10 mm
  • Forma Ø acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia (dolce/duro/max. ): 21/45/- Nm
  • Regolazione della coppia: 20+2
  • Peso, batteria esclusa: 1 kg
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Corsa, max. : 27000 bpm
  • Diametro della vite, max.: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione della muratura]: 12. 2 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nella muratura]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 203 mm

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Download & documenti

Prodotti correlati