Mașină de găurit fără fir GSB 18V-45

Cod articol.: 06019K3300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Cuplu max. 45 Nm
Număr percuţii, max. 27.000 min-1
Denumirea producătorului GSB 18V-45 Professional
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru
Dimensiune șurub max. M8
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1,5 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., beton 10 mm
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 35 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Înălţimea totală 203 mm
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Cuplu max. (Materiale moi) 21 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 45 Nm
Recomandat pentru material Zidărie; lemn; oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 12,2 m/s2; 2,5 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Greutate totală 1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019K3300
EAN / GTIN 4059952605654
Număr producător 06019K3300
L-Număr L00590 1722
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără fir GSB 18V-45, GSB 18V-45 are un motor fără perii pentru o durată de viață lungă și putere pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Acesta atinge un cuplu maxim de 45 Nm și o viteză de 1.900 min-¹
  • Mașina de găurit cu percuție robustă are un mandrină metalică de 13 mm pentru o transmisie excelentă a cuplului în timpul lucrului
  • Datorită designului său ușor și compact, cu o lungime a capului de numai 174 mm, poate fi utilizat oriunde, iar clema de centură inclusă îl face ușor de transportat
  • GSB 18V-45 Professional este potrivit pentru șuruburi de dimensiuni mici și medii, cu un diametru maxim de găurire de 8 mm
  • Acesta oferă un diametru maxim de găurire de până la 35 mm în lemn și de până la 10 mm în oțel și zidărie
  • Mașina de găurit cu percuție este compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 V

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Diametru Ø lemn, max.: 35 mm
  • Diametru Ø zidărie, max.: 10 mm
  • Diametru Ø oțel, max.: 10 mm
  • Cuplu (slab/dure/max. ): 21/45/- Nm
  • Trepte de cuplu: 20+2
  • Greutate fără baterie: 1 kg
  • Viteza fără sarcină (treapta 1 / treapta 2): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Rapiditatea de acționare, max. : 27000 bpm
  • Diametru Ø, max.: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 12. 2 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 203 mm

Livrare:

  • Cutie de carton