Trapano/avvitatore a batteria GSR 18V-21, versione solo

Codice art.: 06019H1071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H1071
EAN / GTIN 4059952510224
Codice del produttore 06019H1071
Numero-L L00590 1251

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano/avvitatore cordless GSR 18V-21, il trapano/avvitatore cordless GSR 18V-21 Professional è l'unità entry-level affidabile della classe 18 volt di Bosch
  • La sua coppia di 55 Nm fornisce la potenza necessaria per le applicazioni di perforazione e foratura standard
  • Il trapano avvitatore affidabile e resistente offre qualità professionale per l'uso quotidiano grazie alla scatola ingranaggi completamente in metallo e alla protezione elettronica delle celle
  • Inoltre, il design professionale con mandrino autoserrante da 13 mm garantisce un lavoro di alta qualità
  • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 35 mm, in acciaio fino a 13 mm e per viti con diametri fino a 10 mm
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Il GSR 18V-21 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, luce a LED, batteria agli ioni di litio e rotazione destra/sinistra

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro del legno, max.: 35 mm
  • Diametro dell'acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/max.): 21/55/- Nm
  • Impostazioni di coppia: 20+1
  • Peso escluso. Batteria: 1,3 kg
  • Velocità di rotazione (1a marcia / 2a marcia): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Diametro della vite, max: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 2,5 m/s²
  • Velocità di oscillazione K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 102 mm