Snoerloze boor/driver GSR 18V-21, Solo-versie

Artikelnummer: 06019H1071
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H1071
EAN/GTIN 4059952510224
Nummer fabrikant 06019H1071
L-nummer L00590 1251

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloze boor/driver GSR 18V-21, de draadloze boor/driver GSR 18V-21 Professional is de betrouwbare instapmodel uit de 18-volt klasse van Bosch
  • Het harde koppel van 55 Nm levert het benodigde vermogen voor standaard boor- en boortoepassingen

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 35 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 10 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 21/55/- Nm
  • Torsie-instellingen: 20+1
  • Gewicht excl. btw. Batterij: 1,3 kg
  • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Schroef Ø, max.: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Onstabiliteit K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 102 mm