Perceuse/visseuse sans fil GSR 18V-21, version Solo

Réf.: 06019H1071
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H1071
EAN / GTIN 4059952510224
Réf. fabricant 06019H1071
Article hors catalogue L00590 1251

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-21, la perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-21 Professional est l'unité d'entrée de gamme fiable de la classe 18 volts de Bosch
  • Son couple de serrage de 55 Nm fournit la puissance nécessaire pour les applications de perçage et de perçage standard
  • Fiable et durable, le perceuse visseuse offre une qualité professionnelle pour une utilisation quotidienne grâce à sa boîte de vitesses entièrement métallique et à sa protection électronique des cellules
  • De plus, la conception professionnelle avec mandrin sans clé de 13 mm garantit un travail de haute qualité
  • Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 35 mm, dans l'acier jusqu'à 13 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 10 mm
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSR 18V-21 Professional offre également 2 rapports, verrouillage automatique, éclairage LED, pile et rotation droite/gauche

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 35 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 21/55/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Poids sans. Batterie : 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Ø de la vis, max : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 102 mm